Botas para soldador pretas CARL II HI, S3 42

N.º do artigo: 092254 42
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Acero
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Más de 200
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Acero
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Más de 200 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propriedades resistente al combustible; sujeción de escalera
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092254 42
EAN/GTIN 4030839365090

Descrição

Ejecución:

Botas para soldador com as melhores propriedades térmicas. Resistentes ao calor até aprox. 200 °C, temporariamente até 300 °C.
  • Material superior em couro de bovino resistente.
  • Forro em pele.
  • Lingueta fechada.
  • Palmilha integral Basic grey.
  • Primeira sola de velo macio antiestática.
  • Sola exterior de relevo em borracha/PU SAFETY-GRIP.
  • Proteção da ponta em PU.
  • Costuras resistentes ao calor.
  • Fecho rápido para um calçar mais fácil.
  • Colar acolchoado com proteção contra faíscas.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos europeus 39 – 48.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta