Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Botas com atacadores preto/azul ALESSIO Mid ESD, S3 49

N.º do artigo: 092252 49

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composite
  • Segurança contra penetração: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ALESSIO
Género Unisex
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composite
Segurança contra penetração Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 49
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092252 49
Número do fabricante 767541-49

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança ALESSIO da série ELTEN Safety-Grip.
  • Material superior em couro de bovino resistente.
  • Forro têxtil respirável.
  • Lingueta acolchoada fechada.
  • Palmilha integral ESD PRO black.
  • Sola de relevo em PU/PU SAFTEY-GRIP.
  • Capa para sapato em PU para proteger o material superior.
  • Faixas refletoras para uma melhor visibilidade.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta