Sapato abotinado preto/vermelho SENEX PRO ESD, S3 43

N.º do artigo: 092246 43
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SENEX
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 43
Cor preto/vermelho
Material superior Cordura®
Material da sola TPU/PU
equipamento sem metal e sem pele sim
indicado para palmilhas ortopédicas sim
com material refletor (boa visibilidade) sim
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092246 43
EAN/GTIN 4030839254998
Número do fabricante 726771-43

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança da série TRAINERS.
  • Forro têxtil respirável.
  • Palmilha integral ESD PRO black.
  • Sola em TPU/PU TRAINERS, antiderrapante.
  • Capa para sapato em TPU para proteger o material superior.
  • Equipamento sem metal e sem pele.
  • Refletores de segurança.
  • Equipamento ESD.

Calçado de segurança em material Cordura® resistente à abrasão, que repele a sujidade e a água.
  • Particularmente fácil de cuidar e secagem rápida.
  • Sem metal e couro.
  • O baixo peso garante um excelente conforto.
  • Material superior em microfibra hidrofóbica Fashmo™ e material têxtil hidrofóbico CORDURA®. Repelente de água e sujidade, resistente ao rasgo e à abrasão, respirável.
  • Lingueta acolchoada fechada.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos europeus 38 – 47.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta