Sapato abotinado preto MANAGER XXB Low ESD, S3 49

N.º do artigo: 092243 49
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 49
Tipo de produto Sapato

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092243 49
EAN/GTIN 4030839381908
Número do fabricante 723231-49

Descrição

Ejecución:

O elegante calçado de segurança Business combina de forma ideal com as roupas Business em tons de preto. Núcleo da sola em material Hightech Infinergy® da BASF para um amortecimento em toda a superfície.
  • Material superior em nobuck.
  • Forro em pele.
  • Primeira sola de velo macio apta para ESD.
  • Palmilha integral Sportive ESD grey.
  • Sola em PU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta