Sapato abotinado preto-vermelho MADDOX BOA black-red Low ESD, S3 44

N.º do artigo: 092241 44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MADDOX
Género Unissexo
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Fecho rotativo
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092241 44
EAN/GTIN 4030839353240
Número do fabricante 729151-44

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança moderno desportivo MADDOX em design de ténis.
  • Material superior em camurça e têxtil (n.º 092236 MADDOX blue).
  • Material superior em microfibra hidrofóbica e têxtil (n.º 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Forro têxtil respirável.
  • Lingueta acolchoada.
  • Palmilha integral SPORTIVE ESD.
  • Sola em TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, antiderrapante.
  • Núcleo da sola em Infinergy® da BASF para um amortecimento em toda a superfície.
  • Equipamento ESD.

Material superior em microfibra hidrofóbica e têxtil.
Calçado de segurança com fecho BOA.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta