Sapato abotinado preto-vermelho MADDOX black-red W Low ESD, S3 45

N.º do artigo: 092239 45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MADDOX
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092239 45
EAN/GTIN 4030839352861
Número do fabricante 729201-45

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança moderno desportivo MADDOX em design de ténis.
  • Material superior em camurça e têxtil (n.º 092236 MADDOX blue)
  • Material superior em microfibra hidrofóbica e têxtil (n.º 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA)
  • Forro têxtil respirável.
  • Lingueta acolchoada.
  • Palmilha integral SPORTIVE ESD.
  • Sola em TPU/PU MAXXIMO, antiderrapante.
  • Núcleo da sola em Infinergy® da BASF para um amortecimento em toda a superfície.
  • Equipamento ESD.

Material superior em microfibra hidrofóbica e têxtil.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo W (largura maior) disponível com o n.º 092239 do tamanho 40 ao 48.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta