{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | VINTAGE | |
Género | Caballero | |
Classe de proteção | S3 | |
Material da biqueira protetora | Acero | |
Segurança contra penetração | Textil | |
Norma | Plantilla homologada según DGUV regla 191 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 40 | |
Tipo de calçado | Zapato abotinado | |
Cor | gris | |
Material superior | Cuero vacuno | |
Material da sola | TPU/PU | |
Material do forro interior | Forro interior de tejido transpirable | |
Fecho | Cordones | |
Resistência antiderrapante | sí | |
Absorção de energia na zona do calcanhar | sí | |
antiestático | sí | |
contra a penetração de absorção de água | sí | |
Impermeabilidade à água de todo o sapato | sí | |
Sola resistente a óleos e gasolina | sí | |
indicado para palmilhas ortopédicas | sí | |
Tipo de produto | Zapato abotinado de seguridad |
Número do artigo | 092230 40 | |
EAN/GTIN | 4030839220344 | |
Número do fabricante | 721071-40 |