Botas com atacadores preto/cinzento REACTION XXT Mid ESD, S3 41

N.º do artigo: 092201 41
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série REACTION
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 41
Tipo de produto Botas de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092201 41
EAN/GTIN 4030839347164
Número do fabricante 769701-41

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança REACTION XXT como uma nova edição do ELTEN REACTION grey em preto-cinzento clássico. Os núcleos da sola em Infingery® da BASF devolvem aos pés a energia realizada ao andar e possuem, ao mesmo tempo, propriedades de amortecimento muito boas.
  • Material superior em couro de bovino.
  • Forro têxtil respirável.
  • Lingueta acolchoada fechada.
  • Palmilha integral ESD PRO black.
  • Sola em PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Proteção da ponta resistente à abrasão.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta