Sapato abotinado preto Sapato de segurança comfort black ESD, S3 W1 43

N.º do artigo: 092175 43
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
103 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 43
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092175 43
EAN/GTIN 4067263780076
Número do fabricante 092175 43

Descrição

Ejecución:

O calçado de segurança GARANT comfort combina o mais elevado conforto possível com um design moderno. Materiais inovadores e de elevada qualidade, bem como uma qualidade de acabamento muito elevada “Made in Germany” garantem a máxima proteção com o mínimo de peso. Diferentes larguras do cano (largura W1 para pés de largura normal, largura W2 para pés mais largos) e o modo de fabrico enformado proporcionam um “verdadeiro” sistema de múltiplas larguras, criando assim uma solução ideal para pés de diferentes larguras. A aplicação coerente de princípios ergonómicos e um amortecimento móvel e dependente do peso reduzem significativamente as cargas sobre os joelhos e as costas, contribuindo deste modo substancialmente para uma conservação da saúde a longo prazo.
  • Material superior em microfibra leve mas resistente.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Prático puxador de calcanhar GARANT comfort para calçar sapatos de forma fácil e rápida.
  • Palmilha GARANT comfort com amortecimento dependente do peso.
  • Sola exterior GARANT comfort em TPU.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Sapato abotinado com estrutura sem costuras e proteção têxtil contra perfuração. Lingueta antipoeira. Proteção contra penetração de água.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

  • A palmilha GARANT comfort com amortecimento dependente do peso pode ser encontrada nos acessórios para proteção dos pés em: 092864 (macio), 092865 (médio), 092866 (duro).
  • De série, os sapatos de tam. 36-39 são fornecidos com amortecimento macio, tam. 40-45 com amortecimento médio e tam. 46-48 com amortecimento duro.
  • Nos acessórios para proteção dos pés pode também encontrar os atacadores GARANT adequados em: 092855 120.

Modelo largo W2 com o n.º 092176.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta