Sapato abotinado preto/azul uvex 2 trend, S1 51

N.º do artigo: 092153 51
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex 2
Género Unissexo
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Aço
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 51
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092153 51
EAN/GTIN 4031101768977
Número do fabricante 6937851

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança com um design desportivo e um ajuste amplo. Largura 11.
  • Sola exterior ergonómica, em poliuretano azul de duas densidades com excelentes propriedades antideslizantes.
  • Proteção contra dobras graças ao inovador contraforte uvex anti-twist.
  • Equipamento ESD (ESD).
  • Elementos refletores para uma maior visibilidade.

Material superior em micro veludo.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta