Sapato abotinado preto/branco uvex 1 sport, S1P 49

N.º do artigo: 092147 49
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Composite
  • Segurança contra penetração: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Composite
Segurança contra penetração Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 49
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092147 49
EAN/GTIN 4031101731759
Número do fabricante 6594249

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança leve, desportivo e sofisticado. Adequado para alérgicos ao cromo, uma vez que é fabricado em materiais sintéticos. Largura 11.
  • Sola exterior em poliuretano de duas densidades com boa resistência ao deslizamento.
  • Biqueira protetora 100% sem metal – anatomicamente moldada e com boa estabilidade lateral.
  • Equipamento ESD.
  • Palmilha confortável com sistema de transferência da humidade e amortecimento adicional no calcanhar e no antepé.

Material superior têxtil respirável.

Norma:

EN ISO20345:2011 S1P SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta