Sapato abotinado preto/laranja uvex 2, S3 39

N.º do artigo: 092132 39
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 39
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092132 39
EAN/GTIN 4031101653082
Número do fabricante 6508239

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança leve e flexível. Adequado para alérgicos ao cromo. Largura 11.
  • Material do forro Distance Mesh.
  • Biqueira protetora uvex xenova® 100% sem metal.
  • Sola exterior em PU de duas camadas com inserções em TPU com as melhores propriedades de amortecimento.
  • Capa para sapato de PU para proteger o material superior para uma vida útil significativamente mais longa.
  • Estrutura da parte superior praticamente sem costuras para evitar pontos de pressão.
  • Equipamento ESD.

Calçado de segurança com material superior em micro veludo Hightech hidrofóbico e atacadores elásticos com fecho rápido.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta