Sapato abotinado preto/amarelo uvex 1, S1P 46

N.º do artigo: 092114 46
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 46
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092114 46
EAN/GTIN 4031101577760
Número do fabricante 8514246

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança desportivo, especialmente leve e flexível. Adequado para alérgicos ao cromo. Largura 11.
  • Material superior em micro veludo.
  • Material do forro Distance Mesh.
  • Biqueira protetora uvex xenova® 100% sem metal.
  • Sola exterior em PU com inserções em TPU com as melhores propriedades de amortecimento.
  • Estrutura da parte superior praticamente sem costuras para evitar pontos de pressão.
  • Equipamento ESD.

Calçado de segurança com atacadores elásticos e fecho rápido. Material superior em micro veludo perfurado respirável.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta