Sandálias preto/amarelo uvex 1, S1 47

N.º do artigo: 092110 47
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex 1
Género Homens
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Composto
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho UK 12
Tamanho US 14
Tamanho de calçado UE 47
Tipo de calçado Sandálias
Cor preto/amarelo
Material superior micro veludo de alta tecnologia hidrofóbico
Material da sola PU
Material do forro interior Material do forro Distance Mesh
Fecho Fecho autoaderente
Sola perfilada sim
Resistência antiderrapante sim
Absorção de energia na zona do calcanhar sim
antiestático sim
contra a penetração de absorção de água não
Impermeabilidade à água de todo o sapato não
Sola resistente a óleos e gasolina não
palmilha amovível sim
adequado para alérgicos ao crómio sim
Tipo de produto Sandália de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092110 47
EAN/GTIN 4031101543130
Número do fabricante 8542847

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança desportivo, especialmente leve e flexível. Adequado para alérgicos ao cromo. Largura 11.
  • Material superior em micro veludo.
  • Material do forro Distance Mesh.
  • Biqueira protetora uvex xenova® 100% sem metal.
  • Sola exterior em PU com inserções em TPU com as melhores propriedades de amortecimento.
  • Estrutura da parte superior praticamente sem costuras para evitar pontos de pressão.
  • Equipamento ESD.

Sandálias de segurança com fecho autoaderente duplo e grandes aberturas de ventilação.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta