Botas com atacadores pretas Botas HOLEX Move Two 101 S3L ESD 39

N.º do artigo: 092103 39
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3L
  • Material da biqueira protetora: Composite
  • Segurança contra penetração: Textil
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Classe de proteção S3L
Material da biqueira protetora Composite
Segurança contra penetração Textil
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092103 39
EAN/GTIN 4067263114895
Número do fabricante 092103 39

Descrição

Ejecución:

O calçado de segurança HOLEX Move Two é caraterizado pelo material leve, flexível, respirável e resistente. A combinação de materiais é cómoda e confortável. O visual é complementado por um design clássico com elementos modernos. Além disso, o calçado é resistente a danos e sujidade.
  • Material superior de microfibras.
  • Proteção têxtil contra perfuração.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).
  • Forro funcional de malha de sanduíche feita de 100% poliéster, respirável, resistente à abrasão.
  • Palmilha em malha/espuma de PU.
  • Sola em PU/TPU, preta.
  • Maior visibilidade devido a elementos refletores.

Botas com atacadores.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Nota:

Nos acessórios para proteção dos pés encontra os atacadores HOLEX adequados n.º 092862 110, 092863 130 e as palmilhas HOLEX n.º 092845 36-48.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta