Sapato abotinado preto Sapato abotinado HOLEX Move Two 201 S1PL ESD 48

N.º do artigo: 092099 48
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1PL
  • Material da biqueira protetora: Composite
  • Segurança contra penetração: Textil
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades: Cerrojo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Classe de proteção S1PL
Material da biqueira protetora Composite
Segurança contra penetração Textil
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Cerrojo
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092099 48
EAN/GTIN 4067263114574
Número do fabricante 092099 48

Descrição

Ejecución:

O calçado de segurança HOLEX Move Two é caraterizado pelo material leve, flexível, respirável e resistente. A combinação de materiais é cómoda e confortável. O visual é complementado por um design clássico com elementos modernos. Além disso, o calçado é resistente a danos e sujidade.
  • Material superior de microfibras.
  • Proteção têxtil contra perfuração.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).
  • Forro funcional de malha de sanduíche feita de 100% poliéster, respirável, resistente à abrasão.
  • Palmilha em malha/espuma de PU.
  • Sola em PU/TPU, preta.
  • Maior visibilidade devido a elementos refletores.

Sapato abotinado com fecho rotativo Fitgo.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR. ASTM F2413-18.

Nota:

Nos acessórios para proteção dos pés encontra os atacadores HOLEX adequados n.º 092862 110, 092863 130 e as palmilhas HOLEX n.º 092845 36-48.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta