Sapato abotinado preto Sapato abotinado HOLEX Classic Two S3 ESD 39

N.º do artigo: 092093 39
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092093 39
EAN/GTIN 4067263113683
Número do fabricante 092093 39

Descrição

Ejecución:

O calçado de segurança HOLEX Classic combina conforto com um design clássico. O material é resistente à água. A sola é resistente ao óleo. Além disso, o calçado é muito resistente a danos e sujidade.
  • Proteção metálica contra perfuração.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).
  • Forro funcional de malha sanduíche em 100% poliéster, respirável, resistente à abrasão.
  • Palmilha em espuma de malha/PU.
  • Maior visibilidade graças a elementos refletores.
  • Parte superior em couro nobuck.
  • Sola exterior em PU/TPU, preta.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Nota:

Nos acessórios para proteção dos pés encontra os atacadores HOLEX adequados n.º 092862 110, 092863 130 e as palmilhas HOLEX n.º 092845 36-48.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta