Sapato abotinado preto/cinzento Sapato de segurança Move One grey, ESD, S1P 36

N.º do artigo: 092087 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 36
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092087 36
EAN/GTIN 4067263669166
Número do fabricante 092087 36

Descrição

Ejecución:

O calçado de segurança HOLEX Move One combina conforto com um design moderno e desportivo. O material é leve e à prova de água. Além disso, é muito resistente a danos e sujidade.
  • Material superior em tecido Oxford resistente à abrasão e TPU endurecido.
  • Forro funcional de malha sanduíche.
  • Sola exterior em PU/ TPU, preta.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).
  • Palmilha em espuma de malha e PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Nota:

Nos acessórios para proteção dos pés encontra os atacadores HOLEX adequados n.º 092867 125, 092868 125, 092869 125 e as palmilhas HOLEX n.º 092844 36-48.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta