Botas com atacadores antracite/preto Bota de segurança com atacadores comfort ESD, S3 W1, Tamanho de calçado UE: 36

N.º do artigo: 092074 36
Copiar
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 36
Tipo de produto Botas de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092074 36
Copiar
EAN/GTIN 4062406400484
Copiar
Número do fabricante 092074 36
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O calçado de segurança GARANT comfort combina o mais elevado conforto possível com um design moderno. Materiais inovadores e de elevada qualidade, bem como uma qualidade de acabamento muito elevada “Made in Germany” garantem a máxima proteção com o mínimo de peso. Diferentes larguras do cano e o modo de fabrico enformado proporcionam um “verdadeiro” sistema de múltiplas larguras, criando assim uma solução ideal para pés de diferentes larguras. A aplicação coerente de princípios ergonómicos e um amortecimento móvel e dependente do peso reduzem significativamente as cargas sobre os joelhos e as costas, contribuindo deste modo para uma conservação da saúde a longo prazo.
  • Material superior em microfibra leve mas resistente.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Prático puxador de calcanhar GARANT comfort para calçar sapatos de forma fácil e rápida.
  • Palmilha GARANT comfort com amortecimento dependente do peso.
  • Sola exterior GARANT comfort em TPU.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Botas com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira. Proteção contra penetração de água.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo W2 com o n.º 092075.
  • Palmilha GARANT confortável com amortecimento dependente do peso: 092864 (macio), 092865 (médio), 092866 (duro).
  • De série, os sapatos de tam. 36-39 são fornecidos com amortecimento macio, tam. 40-45 com amortecimento médio e tam. 46-48 com amortecimento duro.
  • Atacadores GARANT correspondentes para as botas de atacadores: 092855 120, fecho rápido para a sandália: 092856 55 (tam. 36-41) e 092856 65 (tam. 42-48).

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
  • Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.

Nesprávne použitie
  • Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.

Použitie v súlade s určením
  • Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
  • Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.

Nesprávne použitie
  • Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on