Sandálias antracite/preto Sandália de segurança comfort ESD, S1 W2 44

N.º do artigo: 092051 44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
205 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedades: Amortecimento Vario®
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Alumínio
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedades Amortecimento Vario®
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Sandália de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092051 44
EAN/GTIN 4062406400170
Número do fabricante 092051 44

Descrição

Ejecución:

O calçado de segurança GARANT comfort combina o mais elevado conforto possível com um design moderno. Materiais inovadores e de elevada qualidade, bem como uma qualidade de acabamento muito elevada “Made in Germany” garantem a máxima proteção com o mínimo de peso. Diferentes larguras do cano e o modo de fabrico enformado proporcionam um “verdadeiro” sistema de múltiplas larguras, criando assim uma solução ideal para pés de diferentes larguras. A aplicação coerente de princípios ergonómicos e um amortecimento móvel e dependente do peso reduzem significativamente as cargas sobre os joelhos e as costas, contribuindo deste modo para uma conservação da saúde a longo prazo.
  • Material superior em microfibra leve mas resistente.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Prático puxador de calcanhar GARANT comfort para calçar sapatos de forma fácil e rápida.
  • Palmilha GARANT comfort com amortecimento dependente do peso.
  • Sola exterior GARANT comfort em TPU.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Sandálias com ampla estrutura de ventilação.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Nota:

Modelo estreito W1 com o n.º 092050.
  • A palmilha GARANT confortável com amortecimento dependente do peso pode ser encontrada nos acessórios para proteção dos pés em: 092864 (macio), 092865 (médio), 092866 (duro).
  • De série, os sapatos de tam. 36-39 são fornecidos com amortecimento macio, tam. 40-45 com amortecimento médio e tam. 46-48 com amortecimento duro.
  • Nos acessórios para proteção dos pés pode também encontrar os atacadores GARANT adequados para as botas de atacadores em: 092855 120, assim como o fecho rápido para a sandália; 092856 55 (tam. 36-41) e 092856 65 (tam. 42-48).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta