Casaco de inverno M

N.º do artigo: 091886 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 200
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Norma: EN 343; EN 342

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Serviço especial Acabamento têxtil
Género Homens
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 200 g/m2
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor cinzento/preto
Tamanho unissexo M
Norma EN 343; EN 342
Tipo de produto Casaco de inverno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091886 M
EAN/GTIN 7330509401064
Número do fabricante 488619779499M

Descrição

Ejecución:

Casaco de inverno de elevada qualidade com forro acolchoado quente e gola com forro de fleece. O casaco foi especialmente concebido para manter o utilizador quente e seco em todas as condições meteorológicas. Graças a detalhes sofisticados, como as costas mais compridas, uma bainha ajustável e o fole nas costas, este casaco oferece a máxima mobilidade.
  • Bolsos no peito com abas e bolsos embutidos nas laterais.
  • Bolsos frontais com abas e bolsos laterais.
  • Bolsos interiores, dos quais um com bolso para telemóvel.
  • Certificado conforme EN 343 classe (3.1) e EN 342, juntamente com as calças de inverno Blakläder ref. 1810.

Descripción:

  • Com detalhes refletores.
  • Capuz amovível.
  • Fecho de correr no forro, para um acabamento têxtil simples.
  • Fecho de correr unidirecional em plástico.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta