{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 160 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Cor | preto | |
Tamanho unissexo | M | |
Norma | EN 343; EN 342 | |
Tipo de produto | Casaco de inverno |
Número do artigo | 091884 M | |
EAN/GTIN | 7330509392355 | |
Número do fabricante | 488119879900M |