Casaco de lã de fibra M

N.º do artigo: 091878 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 250
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Serviço especial Acabamento têxtil
Género Unissexo
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 250 g/m2
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor preto
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Casaco de microfleece

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091878 M
EAN/GTIN 7330509419045
Número do fabricante 486325029992M

Descrição

Ejecución:

Confortável casaco de lã de fibra com capuz fixo que o mantém quente nos dias frescos de outono. Com costas mais compridas e fita elástica na bainha inferior para proteger contra o ar frio que pode entrar através da cintura.
  • Bolsos no peito e laterais com fecho de correr.
  • Fecho de correr unidirecional em plástico.
  • Punhos elásticos com abertura para o polegar.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Casaco de lã de fibra  M

Casaco de lã de fibra M

sob pedido
Em stock
5 peças em stock
65,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
64,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Cor preto azul escuro
Gramatura do material/densidade do tecido 250 g/m2 340 g/m2
Tamanho unissexo M M
Composição do tecido 100% poliéster 55% poliéster; 45% algodão
Lavar Roupa de cor a 40 °C Roupa delicada a 40 °C
Tipo de produto Casaco de microfleece Casaco de microfleece
Género Unissexo Unissexo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta