Casaco híbrido de senhora 2XL

N.º do artigo: 091854 2XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 380
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Senhoras
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 380 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor cinzento mescla/preto
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Casaco Softshell

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091854 2XL
EAN/GTIN 7330509728635
Número do fabricante 593121179099XXL

Descrição

Ejecución:

O casaco híbrido de senhora moderno e funcional mantém quente e oferece uma grande liberdade de movimentos. Tem um fecho de correr frontal robusto em plástico e uma aba corta-vento interior. Os bolsos laterais possuem um fecho de correr e os punhos com cós. O material da superfície pode ser facilmente decorado com o logótipo da empresa.
Casaco híbrido de senhora semiforrado com acolchoamento fino mas quente na frente e nas costas, bem como parcialmente no capuz e nos ombros e elementos Softshell nos ombros, braços e laterais. Com costas mais compridas e punho da manga com cordão elástico.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta