{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Homens | |
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 300 g/m2 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Cor | negro | |
Tamanho UK | M | |
Tamanho US | M | |
Tamanho ES | C50 | |
Tamanho NL | C50 | |
Tamanho SE | C148 | |
Tamanho de confeção PT | 50 | |
Tamanho FR | 44 | |
Tamanho IT | C50 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de produto | Pantalón protección frío |
Número do artigo | 091845 50 | |
EAN/GTIN | 7330509394700 | |
Número do fabricante | 150025179900C50 |