{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Service Plus | |
Serviço especial | Personalización textil | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 85% algodón; 15% poliamida | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 340 g/m2 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Cor | azul marino / negro | |
Tamanho ES | D120 | |
Tamanho NL | D120 | |
Tamanho SE | C60 | |
Tamanho de confeção PT | 30 | |
Tamanho FR | 56C | |
Tamanho IT | D120 | |
Tipo de produto | Pantalón de trabajo |
Número do artigo | 091842 30 | |
EAN/GTIN | 7330509486023 | |
Número do fabricante | 145911428999C30 |