{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Service Plus | |
Serviço especial | Personalización textil | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 166 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex estándar 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Branquear | no blanquear | |
Limpeza química | No limpiar en seco | |
Secar | No secar en tambor | |
Passar | No caliente, hasta un máximo de 110 °C | |
Cor | gris piedra / negro | |
Tamanho UK | M | |
Tamanho US | M | |
Tamanho ES | C48 | |
Tamanho NL | C48 | |
Tamanho SE | C58 | |
Tamanho de confeção PT | 48 | |
Tamanho FR | 42 | |
Tamanho IT | C48 | |
Tipo de produto | Pantalón de trabajo |
Número do artigo | 091841 48 | |
EAN/GTIN | 7330509500576 | |
Número do fabricante | 145918452799C48 |