{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Homens | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 300 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Cor | cinzento/preto | |
Tamanho ES | 46C | |
Tamanho de confeção PT | 25 | |
Tamanho FR | 46C | |
Tamanho IT | 46C | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091838 25 | |
EAN/GTIN | 7330509594476 | |
Número do fabricante | 155618609499 D25 |