{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 166 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Cor | negro | |
Tamanho SE | C58 | |
Tamanho unissexo | 2XL | |
Tamanho de confeção PT | 58 | |
Tipo de produto | Short |
Número do artigo | 091836 58 | |
EAN/GTIN | 7330509535929 | |
Número do fabricante | 144918459900C58 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calções Service 58
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
62,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
40,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
38,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | negro | preto/vermelho | preto/vermelho |
Tamanho de confeção PT | 58 | 58 | 58 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 166 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodón | 94% poliéster; 6% elastano | 57% algodão; 40% poliéster; 3% elastano |
Lavar | 40 °C colada de color | Roupa de cor a 40 °C | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Short | Calção | Calção |
Género | Caballero | Homens | Homens |