Calças de trabalho Service de senhora 48

N.º do artigo: 091833 48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 65% poliéster; 35% algodón
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 166
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Señora
Composição do tecido 65% poliéster; 35% algodón
Gramatura do material/densidade do tecido 166 g/m2
Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Cor gris oscuro / negro
Tamanho de confeção PT 48
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091833 48
EAN/GTIN 7330509465530
Número do fabricante 715918459899C48

Descrição

Ejecución:

Calças de trabalho Service modernas de senhora em material leve mas resistente à abrasão com função de secagem rápida. Ideal para trabalhar em ambientes quentes. Com aplicações em tecido elástico e pernas pré-moldadas para uma excelente mobilidade e conforto. Opção de extensão na bainha das pernas.
  • Bolsos laterais.
  • Bolso interior para telemóvel em tecido de malha.
  • Bolsos nas pernas com fole, fecho de correr, bolso para caneta e X-ato.

Nota:

O tamanho indicado na loja corresponde ao tamanho de roupa na Alemanha. Consulte a tabela de tamanhos ou os dados técnicos para os tamanhos correspondentes no seu país.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta