{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário multinorma Rofa | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 55% modacrílico; 43% algodão; 2% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 330 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Limpeza química | Limpeza suave com percloroetileno | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | temperatura moderada, até 150 °C, no máximo | |
Cor | amarelo/azul real | |
Tamanho de confeção PT | 64/66 | |
Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343 | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor; DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem | |
Tipo de produto | Parca refletora |
Número do artigo | 091789 64/66 | |
EAN/GTIN | 4046181682297 | |
Número do fabricante | 58367-235 64/66 |