{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Ropa multinorma Rofa | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 55 % modacrilo; 43% algodón; 2% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Branquear | no blanquear | |
Limpeza química | limpieza cuidadosa con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Passar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11611 protección al soldar; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Cor | amarillo / azul violáceo | |
Tamanho de confeção PT | 94 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Tipo de produto | Pantalón de peto de señalización |
Número do artigo | 091785 94 | |
Número do fabricante | 155362235 GR. 94 |