{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Plaline | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 75% poliéster; 25% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 290 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | não limpar a seco | |
Secar | Não secar no tambor | |
Passar | não passar a ferro | |
Cor | cor de laranja/zinco | |
Tamanho de confeção PT | 94 | |
Tamanho FR | 42L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Macacão refletor |
Número do artigo | 091779 94 | |
Número do fabricante | 5620 GR. 94 |