{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Plaline | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 75 % poliéster; 25% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 290 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Branquear | no blanquear | |
Limpeza química | no limpiar en seco | |
Secar | no secar en tambor | |
Passar | no planchar | |
Cor | naranja / cinc | |
Tamanho de confeção PT | 106 | |
Tamanho FR | 48L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Chaqueta de señalización |
Número do artigo | 091770 106 | |
Número do fabricante | 5600 GR. 106 |