{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Service Plus | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 60% algodão; 40% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 250 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Cor | preto/vermelho | |
Tamanho UK | XL | |
Tamanho US | XL | |
Tamanho ES | C56 | |
Tamanho NL | C56 | |
Tamanho SE | C58 | |
Tamanho de confeção PT | 56 | |
Tamanho FR | 50 | |
Tamanho IT | C56 | |
Tipo de produto | Calção |
Número do artigo | 091764 56 | |
EAN/GTIN | 7330509549803 | |
Número do fabricante | 149913309956C56 | |
Fabricante | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |