{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Service Plus | |
Serviço especial | Personalización textil | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 60% algodón; 40% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 250 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Cor | negro/rojo | |
Tamanho ES | 44L | |
Tamanho NL | C150 | |
Tamanho SE | C54 | |
Tamanho de confeção PT | 102 | |
Tamanho FR | 44L | |
Tamanho IT | 44L | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de produto | Pantalón de trabajo |
Número do artigo | 091760 102 | |
EAN/GTIN | 7330509544532 | |
Número do fabricante | 149513309956D102 |