{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário refletor Blakläder | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 300 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | não limpar a seco | |
Secar | Não secar no tambor | |
Passar | não passar a ferro | |
Cor | laranja | |
Tamanho unissexo | XL | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Colete refletor |
Número do artigo | 091750 XL | |
EAN/GTIN | 7330509425909 | |
Número do fabricante | 304925175300XL |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Colete Softshell refletor XL
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
109,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
895 peças em stock
4,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 956 peças em stock
4,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 019 peças em stock
3,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | laranja | naranja | naranja | laranja |
Gramatura do material/densidade do tecido | 300 g/m2 | 145 g/m2 | 120 g/m2 | |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composição do tecido | 100% poliéster | 100% poliéster | 100% poliéster | 100% poliéster |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | 30 °C colada de color | ||
Tipo de produto | Colete refletor | Chaleco de señalización | Chaleco de señalización | Colete refletor |
Género | Unissexo |