{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário refletor Blakläder | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | não limpar a seco | |
Secar | Não secar no tambor | |
Passar | não passar a ferro | |
Cor | amarelo | |
Tamanho unissexo | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Casaco refletor |
Número do artigo | 091747 L | |
EAN/GTIN | 7330509289457 | |
Número do fabricante | 485325603300L |