Casaco de inverno refletor L

N.º do artigo: 091730 L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 150
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 150 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor cor de laranja/azul marinho
Tamanho unissexo L
Norma EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Tipo de produto Casaco refletor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091730 L
EAN/GTIN 7330509378939
Número do fabricante 487019875389L

Descrição

Ejecución:

O casaco de inverno High-Vis com respiração ativa é à prova de vento e de água e possui um forro interior em malha. Graças ao alongamento mecânico do casaco proporciona um alto nível de conforto. O casaco possui faixas refletoras de 50 mm de largura no tronco, mangas e ombros. Também há detalhes refletores no capuz. Uma vez que o casaco possui um fecho de correr oculto, é possível um acabamento têxtil simples. As áreas mais expostas à sujidade foram equipadas com material azul marinho.
  • Costuras coladas.
  • Capuz amovível e ajustável.
  • Lã no pescoço.
  • Mangas pré-moldadas.
  • Costas mais compridas.
  • Cintura ajustável com cordão.
  • Bolsa retrátil para documento de identificação.
  • Bolsos espaçosos, como bolsos frontais e no peito.

Norma:

EN 342; EN 343
Certificado conforme EN ISO 20471, Classe 3.

Nota:

Vestuário de alta visibilidade Blakläder da categoria C para certificação combinada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta