{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | OXFORD | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 79% algodão; 18% poliéster; 3% elastano | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 265 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Cor | preto | |
Tamanho de confeção PT | 54 | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091715 54 | |
Número do fabricante | 77462_990-54 |