{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Ropa multinorma Blakläder | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 75% algodón; 24 % poliéster; 1 % fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Passar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11611 protección al soldar | |
Cor | azul marino / amarillo | |
Tamanho ES | D96 | |
Tamanho NL | D96 | |
Tamanho SE | C48 | |
Tamanho de confeção PT | 24 | |
Tamanho FR | 44C | |
Tamanho IT | D96 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tipo de produto | Pantalón de peto de señalización |
Número do artigo | 091709 24 | |
Número do fabricante | 260815063389D24 |