Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Jardineiras multinorma VIS-LINE 114

N.º do artigo: 091707 114
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

ROFA O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca ROFA

Tamanho normal homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida da cintura em cm Sleeve length cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Tamanhos estreitos homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida da cintura em cm Sleeve length cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Tamanho largo homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida da cintura em cm Sleeve length cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Tamanho homens
Tamanho INT Medida da cintura em cm Sleeve length cm Medida interior da perna em cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Como efetuar a medição

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 65% algodón; 33% poliéster; 2% de otras fibras
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 350
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VIS-LINE
Composição do tecido 65% algodón; 33% poliéster; 2% de otras fibras
Gramatura do material/densidade do tecido 350 g/m2
Lavar 60 °C colada de color
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Cor amarillo / azul violáceo
Tamanho de confeção PT 114
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404
EN 20471 (vestuário de alta visibilidade) Clase 1
Tipo de produto Pantalón de peto de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091707 114
Número do fabricante 2652352-235-114

Descrição

Versão:

O vestuário multinorma VIS-LINE é muito durável e resistente ao rasgo graças ao seu ajuste ergonomicamente dinâmico. Devido ao design moderno e à variedade de cores, o vestuário combina bem com a PRO-LINE da Rofa. Os elementos refletores foram aplicados de acordo com o princípio das telhas, que é fácil de reparar.
As jardineiras têm inserções elásticas laterais e pernas pré-moldadas para uma maior mobilidade. Os suspensórios elásticos garantem um bom conforto. O bolso no peito tem uma aba e botões de pressão.
  • Bolsos com mais volume.
  • Abertura com fecho de correr.
  • Bolso cargo com bolso aplicado para smartphone com aba e botões de pressão.
  • Bolso para metro articulado com aba e botão de pressão.
  • Bolsos nos joelhos certificados conforme EN 14404 juntamente com a joelheira, número de artigo do fabricante 920.
  • Bolso traseiro com aba e botão de pressão.

Norma:

  • EN ISO 20471 Classe 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 Classe 1/A1+A2
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 61482-1-2

Nota:

Disponível noutras cores a pedido. Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.
Jardineiras com EN ISO 20471 Classe 1 em azul centáurea / amarelo com o n.º 091708.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta