{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | VIS-LINE | |
Género | Caballero | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Cor | amarillo / azul violáceo | |
Tamanho de confeção PT | 106 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (vestuário de alta visibilidade) | Clase 1 | |
Tipo de produto | Pantalón de señalización |
Número do artigo | 091704 106 | |
Número do fabricante | 2652351-235-106 |