{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário multinorma Blakläder | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 60% modacrílico; 39% algodão; 1% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 210 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
Cor | azul marinho/amarelo | |
Tamanho unissexo | L | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Polo refletor |
Número do artigo | 091703 L | |
EAN/GTIN | 7330509536827 | |
Número do fabricante | 343817418933L |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Polo multinorma L
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
123,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
426 peças em stock
25,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | azul marinho/amarelo | cinzento/amarelo |
Gramatura do material/densidade do tecido | 210 g/m2 | 155 g/m2 |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tamanho unissexo | L | L |
Composição do tecido | 60% modacrílico; 39% algodão; 1% fibra especial | 100% poliéster |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | Roupa de cor a 60 °C |
Tipo de produto | Polo refletor | Polo refletor |