{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | VIS-LINE | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 65% algodón; 33% poliéster; 2% de otras fibras | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Cor | amarillo / azul violáceo | |
Tamanho de confeção PT | 114 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Tipo de produto | Chaqueta de señalización |
Número do artigo | 091701 114 | |
Número do fabricante | 2652350-235-114 |