{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Composição do tecido | 55% algodão; 45% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 185 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma UV 801 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Cor | amarelo | |
Tamanho unissexo | 2XL | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Camisola refletora |
Número do artigo | 091658 2XL | |
EAN/GTIN | 4062406378073 | |
Número do fabricante | HIGH VIS T-SHIRT YELLOW CL.2 SZ 2XL | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |