{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 155 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma UV 801 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Cor | cinzento/amarelo | |
Tamanho unissexo | 3XL | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Camisola refletora |
Número do artigo | 091656 3XL | |
EAN/GTIN | 4062406378004 | |
Número do fabricante | 091656 3XL |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() T-shirt refletora 3XL
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
23,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
210 peças em stock
28,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
32,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | cinzento/amarelo | amarelo | amarelo |
Vestuário standard | Norma UV 801 | Norma UV 801 | Norma UV 801 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tamanho unissexo | 3XL | 3XL | 3XL |
Composição do tecido | 100% poliéster | 55% algodão; 45% poliéster | 55% algodão; 45% poliéster |
Tipo de produto | Camisola refletora | Camisola refletora | Camisola refletora |