{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Composição do tecido | 20% algodão; 77% poliéster; 3% Spandex | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 245 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Cor | cor de laranja/cinzento | |
Tamanho de confeção PT | 64 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de produto | Calças refletoras |
Número do artigo | 091651 64 | |
EAN/GTIN | 4062406377717 | |
Número do fabricante | 091651 64 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Calças de trabalho refletoras 64
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
51,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
51,16 €
45,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | cor de laranja/cinzento | amarelo/cinzento |
Tamanho de confeção PT | 64 | 64 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composição do tecido | 20% algodão; 77% poliéster; 3% Spandex | 20% algodão; 77% poliéster; 3% Spandex |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Calças refletoras | Calças refletoras |