Camisola polo de senhora ESD CONDUCTEX® Cotton Knit XL

N.º do artigo: 091637 XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
110 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 95% algodão; 5% carbono
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 160
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CONDUCTEX®
Género Senhoras
Composição do tecido 95% algodão; 5% carbono
Gramatura do material/densidade do tecido 160 g/m2
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Cor marinho
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Polo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091637 XL
EAN/GTIN 4050274472146
Número do fabricante 08011 86013 001 45-XL

Descrição

Ejecución:

Aplicação: Fabrico de eletrónica. Para proteger os produtos contra descarga eletrostática.
Resistência superficial: 106 a 107 Ω.
Polo ESD em confortável material CONDUCTEX® Cotton Knit, em malha. Capacidade de dissipação fiável e acabamento de elevada qualidade. Excelente ajuste com gola de polo condutora.
  • Bolso no peito com fecho por botão.
  • Emblema ESD bordado no braço superior esquerdo.

Polo de senhora de corte cintado.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta