Sobretudo de senhora ESD CONDUCTEX® XL

N.º do artigo: 091602 XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 75% poliéster; 23% algodão; 2% carbono
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 130
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CONDUCTEX®
Género Senhoras
Composição do tecido 75% poliéster; 23% algodão; 2% carbono
Gramatura do material/densidade do tecido 130 g/m2
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Cor branco
Tamanho unissexo XL
Norma/regulamento EN 61340-5-1
respirável sim
antiestático sim
Fecho para casaco Botão de pressão
Faixa de fecho oculta sim
Tipo de produto Sobretudo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091602 XL
EAN/GTIN 4050274544959
Número do fabricante 08005 48019 000 10-XL

Descrição

Ejecución:

Aplicação: Fabrico de eletrónica. Para proteger os produtos contra descarga eletrostática.
Resistência superficial: 106 a 107 Ω.
Sobretudo ESD em material CONDUCTEX® leve e confortável. O tecido misto convence pelos bons valores de dissipação e elevado conforto de utilização. Elevada respirabilidade, testada pelo Instituto Hohenstein. Sem costuras laterais.
  • Com gola de virados e carcela com botões de pressão oculta de um lado.
  • Bolsos laterais aplicados na diagonal.
  • Bolso no peito.
  • Bainha de manga ajustável com botão de pressão.
  • Emblema ESD bordado no braço superior esquerdo.

Sobretudo ESD de senhora com duas pinças.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta